WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2/30 WS GT86409 - 1805870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 3-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
90 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248273607
Sonepar cikkszám
GT86409
Gyártói cikkszám
1805870000
Gyártói típuskód
SFC 2/30 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
3-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2/30 WS