Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 '0' jel tekercsben G45031 - 1568301502

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 '0' jel tekercsben G45031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 10-317 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190149598

Sonepar cikkszám

G45031

Gyártói cikkszám

1568301502

Gyártói típuskód

CLI M 2-4 GE/SW 0 CD

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

16-500 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

10-317 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

11.3 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 "0" jel tekercsben