WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 '1' jel 100db/cs SN019757 - 1733651505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190397951
Sonepar cikkszám
SN019757
Gyártói cikkszám
1733651505
Gyártói típuskód
CLI M 2-4 GE/SW 1 MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
11.3 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 "1" jel 100db/cs