WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 100db/cs SN019758 - 1912830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248542673
Sonepar cikkszám
SN019758
Gyártói cikkszám
1912830000
Gyártói típuskód
CLI M 2-4 SDR SG
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
11.4 mm
Felirat:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 100db/cs