Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 '8' jel 100db/cso G37881 - 0251311526

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 '8' jel 100db/cso G37881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2.5-16 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4-10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190036867

Sonepar cikkszám

G37881

Gyártói cikkszám

0251311526

Gyártói típuskód

CLI C 2-4 GE/SW 8 MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2.5-16 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4-10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

7 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 "8" jel 100db/cso