WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 'B' jel tekercsben G45032 - 1568301639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190122577
Sonepar cikkszám
G45032
Gyártói cikkszám
1568301639
Gyártói típuskód
CLI M 2-4 GE/SW B CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
11.3 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 "B" jel tekercsben