WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 S jel PA 2/4 Multip SN074575 - 0251311673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2.5-16 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-10 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190118068
Sonepar cikkszám
SN074575
Gyártói cikkszám
0251311673
Gyártói típuskód
CLI C 2-4 GE/SW S MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2.5-16 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
7 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 S jel PA 2/4 Multip