Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 T jel PA2/4 MULTIP GT05797 - 0251311676

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2.5-16 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4-10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190105297

Sonepar cikkszám

GT05797

Gyártói cikkszám

0251311676

Gyártói típuskód

CLI C 2-4 GE/SW T MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2.5-16 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4-10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

7 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 T jel PA2/4 MULTIP