WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2.5-16mm2 'W' jel tekercsben GT34983 - 1568301043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 16-500 mm
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190041762
Sonepar cikkszám
GT34983
Gyártói cikkszám
1568301043
Gyártói típuskód
CLI M 2-4 WS/SW W CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
16-500 mm
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
11.3 mm
Felirat:
betűk
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; %Jelölő vezetékhez 2.5-16mm2 "W" jel tekercsben