WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2.5-4.0mm2 üres GT41736 - 1746030001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.6-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
192 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190986353
Sonepar cikkszám
GT41736
Gyártói cikkszám
1746030001
Gyártói típuskód
VT SF 4/12 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
5.7 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 6,3A max TS35 bizt