WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 21x5,7mm GT55952 - 1919080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.6-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
192 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248555062
Sonepar cikkszám
GT55952
Gyártói cikkszám
1919080000
Gyártói típuskód
SF 4/21 MC NE WS V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
5.7 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Villanyszerelői fogó csomag