Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 21x5,7mm SN052853 - 1918990000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 21x5,7mm SN052853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 4-6 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4.1-4.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 32 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248554904

Sonepar cikkszám

SN052853

Gyártói cikkszám

1918990000

Gyártói típuskód

SF 4.5/21 MC SDR V2

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

4-6 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4.1-4.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

7.4 mm

Felirat:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 21x5,7mm