WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 21x5,7mm191906000 SN003770 - 1919060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.6-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
192 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248555048
Sonepar cikkszám
SN003770
Gyártói cikkszám
1919060000
Gyártói típuskód
SF 4/21 MC NE GE V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
5.7 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 21x5,7mm191906000