WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 üres jel pattintható G52010 - 1758320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 7.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248019410
Sonepar cikkszám
G52010
Gyártói cikkszám
1758320000
Gyártói típuskód
SFC 2/12 NEUTRAL VAR.
Kivitel:
kártyaforma
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
7.6 mm
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 üres jel pattintható