Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5 mm2 fehér 21x4,6mm GT55951 - 1918910000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5 mm2 fehér 21x4,6mm GT55951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3-3.7 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 320 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248554294

Sonepar cikkszám

GT55951

Gyártói cikkszám

1918910000

Gyártói típuskód

SF 3/21 MC NE WS V2

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

1.5-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3-3.7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

4.6 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Installációs szerszámcsomag