Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5 mm2 fehér GT59342 - 1918690000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5 mm2 fehér GT59342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.75-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.2-2.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 400 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248554553

Sonepar cikkszám

GT59342

Gyártói cikkszám

1918690000

Gyártói típuskód

SF 2/21 MC NE WS V2

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.75-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.2-2.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

3.6 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs válaszlap