Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5 mm2 sárga GT40874 - 1918890000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5 mm2 sárga GT40874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3-3.7 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 320 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248554270

Sonepar cikkszám

GT40874

Gyártói cikkszám

1918890000

Gyártói típuskód

SF 3/21 MC NE GE V2

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

1.5-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3-3.7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

4.6 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Működtető USB átvezető átm.22mm IP65