Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,55-4mm2 ÜRES jel mulicard GT36672 - 1696120001

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,55-4mm2 ÜRES jel mulicard GT36672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 21 mm

  • Szín - fehér

  • Szövegmezővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 192 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36672

Gyártói cikkszám

1696120001

Gyártói típuskód

SF 4/21 NEUTRAL WS

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szín:

fehér

Szövegmezővel:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 4pol kék WDU 4-hez