WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 24 x 9 mm, Polyamide, fehér SN079452 - 2005320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-7 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079452
Gyártói cikkszám
2005320000
Gyártói típuskód
SFX 9/24 MM WS
Kivitel:
címke
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
26 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 24 x 9 mm, Polyamide, fehér