Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 3/30 WS GT86410 - 1025310000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 3/30 WS GT86410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 4-10 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3.5-7 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248746361

Sonepar cikkszám

GT86410

Gyártói cikkszám

1025310000

Gyártói típuskód

SFC 3/30 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

4-10 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3.5-7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

12.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 3/30 WS