WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 30- mm2 üres jel fehér GT88783 - 1083150000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248846771
Sonepar cikkszám
GT88783
Gyártói cikkszám
1083150000
Gyártói típuskód
CC 30/60 O4MM MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő vezetékhez 30- mm2 üres jel sárga