Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 4,0-6,0mm2 üres SN102156 - 1730570004

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 4,0-6,0mm2 üres SN102156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 4-6 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4.1-4.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102156

Gyártói cikkszám

1730570004

Gyártói típuskód

VT SF 4.5/21 MC NE GE V0

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

4-6 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4.1-4.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

7.4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Jelölő vezetékhez 4,0-6,0mm2 üres