WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 4-10 mm 250db/cs SN140177 - 1568261505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 2.5-16 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-10 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190156527
Sonepar cikkszám
SN140177
Gyártói cikkszám
1568261505
Gyártói típuskód
CLI C 2-4 GE/SW 1 CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
2.5-16 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
7 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez 4-10 mm 250db/cs