WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 40- mm2 üres jel sárga GT82358 - 1083240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248846887
Sonepar cikkszám
GT82358
Gyártói cikkszám
1083240000
Gyártói típuskód
SFX 30/60 MC NE GE
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
30 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő vezetékhez 40- mm2 üres jel sárga