WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 40 x 13 mm, Polyamide, fehér SN099978 - 1248760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099978
Gyártói cikkszám
1248760000
Gyártói típuskód
SFX 9/40 S MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
13.62 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez 40 x 13 mm, Polyamide, fehér