Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm kék SN134819 - 2519060000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez  60 x 11 mm kék SN134819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érátmérő - 16-70 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 7-7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118531213

Sonepar cikkszám

SN134819

Gyártói cikkszám

2519060000

Gyártói típuskód

SFX 11/60 MM BL

Érátmérő:

16-70 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

7-7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Szín:

kék

Szélesség:

13 mm

Áttetsző:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm kék