WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, Polyamide GT58562 - 1860120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248416554
Sonepar cikkszám
GT58562
Gyártói cikkszám
1860120000
Gyártói típuskód
SFX 11/60 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
11 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 90 fok 6mm2 D= 6mm réz ónozott