WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, Polyamide sárga GT74007 - 1860150000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248416585
Sonepar cikkszám
GT74007
Gyártói cikkszám
1860150000
Gyártói típuskód
SFX 11/60 MC NE GE
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
11 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, Polyamide sárga