Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, Polyamide SN054458 - 2005340000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez  60 x 11 mm, Polyamide SN054458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 7-7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118390063

Sonepar cikkszám

SN054458

Gyártói cikkszám

2005340000

Gyártói típuskód

SFX 11/60 MM WS

Kivitel:

címke

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

7-7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

13 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, Polyamide