Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, rozsdamentes SN007642 - 1327790000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez  60 x 11 mm, rozsdamentes SN007642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 7-40 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118132656

Sonepar cikkszám

SN007642

Gyártói cikkszám

1327790000

Gyártói típuskód

SFX-M 11/60 ST

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

16-500 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

7-40 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

60 mm

Szín:

ezüst

Szélesség:

11 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, rozsdamentes