WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm zöld SN134821 - 2519050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-7 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 60 mm
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118531206
Sonepar cikkszám
SN134821
Gyártói cikkszám
2519050000
Gyártói típuskód
SFX 11/60 MM GN
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Szín:
zöld
Szélesség:
13 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm zöld