Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 30 mm, Polyamide GT86412 - 1083230000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez  60 x 30 mm, Polyamide GT86412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 7-40 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248846948

Sonepar cikkszám

GT86412

Gyártói cikkszám

1083230000

Gyártói típuskód

SFX 30/60 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

16-500 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

7-40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

30 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 60 x 30 mm, Polyamide