WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 85x54mm2 üres jel fehér SN010581 - 1248480000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118038859
Sonepar cikkszám
SN010581
Gyártói cikkszám
1248480000
Gyártói típuskód
CC 85/54 O4MM MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
54 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő vezetékhez 85x54mm2 üres jel fehér