WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez fehér GT14638 - 1600740000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 20 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190118402
Sonepar cikkszám
GT14638
Gyártói cikkszám
1600740000
Gyártói típuskód
CLI F 1-20 WS/GE
Kivitel:
címke
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez fehér