Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez HSS-HF3/16''2,8-4,2/50Y GT94189 - 1961910000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez   HSS-HF3/16''2,8-4,2/50Y GT94189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 1.5-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.8-4.2 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248642601

Sonepar cikkszám

GT94189

Gyártói cikkszám

1961910000

Gyártói típuskód

HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y

Kivitel:

címke

Érátmérő:

1.5-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.8-4.2 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

50.8 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

8.4 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő vezetékhez HSS-HF3/16"2,8-4,2/50Y