WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez HSS1/2''1,6-4,8/25W 1 csomag SN025188 - 1489640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.75-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.6-4.8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118299441
Sonepar cikkszám
SN025188
Gyártói cikkszám
1489640000
Gyártói típuskód
HSS 1.6-4.8 EL W13M
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.75-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.6-4.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
13000 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
7.6 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez HSS1/2"1,6-4,8/25W 1 csomag