WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez HSS1/2''4,8-11,4/25W GT92824 - 1962170000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 25.4 mm
Szélesség - 21.6 mm
Magasság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248642861
Sonepar cikkszám
GT92824
Gyártói cikkszám
1962170000
Gyártói típuskód
HSS1/2''4,8-11,4/25W
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
25.4 mm
Szélesség:
21.6 mm
Magasság:
1 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő vezetékhez HSS1/2"4,8-11,4/25W