Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez HSS1/4''2,4-5,5/25W GT91303 - 1962150000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez   HSS1/4''2,4-5,5/25W GT91303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 25.4 mm

  • Szélesség - 11.1 mm

  • Magasság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248642847

Sonepar cikkszám

GT91303

Gyártói cikkszám

1962150000

Gyártói típuskód

HSS1/4''2,4-5,5/25W

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

25.4 mm

Szélesség:

11.1 mm

Magasság:

1 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő vezetékhez HSS1/4"2,4-5,5/25W