Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez HSS3/16''1,6-3,8/25W GT92826 - 1029860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez   HSS3/16''1,6-3,8/25W GT92826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 1.3-3.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.6-3.8 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248758968

Sonepar cikkszám

GT92826

Gyártói cikkszám

1029860000

Gyártói típuskód

HSS3/16''1,6-3,8/25W

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

1.3-3.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.6-3.8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

25.4 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

25.4 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő vezetékhez HSS3/16"1,6-3,8/25W