WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez HSS3/8''3,2-8,1/25W GT92825 - 1962160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érátmérő - 4-16 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.2-8.1 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248642854
Sonepar cikkszám
GT92825
Gyártói cikkszám
1962160000
Gyártói típuskód
HSS3/8''3,2-8,1/25W
Érátmérő:
4-16 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.2-8.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25.4 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
16.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő vezetékhez HSS3/8"3,2-8,1/25W