WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 4/12 GT74556 - 1919600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.6-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
128 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248556021
Sonepar cikkszám
GT74556
Gyártói cikkszám
1919600000
Gyártói típuskód
SF 4/12 MC NE WS V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
5.7 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez SF 4/12