Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 4/12 SN018933 - 1919580000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 4/12 SN018933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 2.5-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3.6-6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 128 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248556007

Sonepar cikkszám

SN018933

Gyártói cikkszám

1919580000

Gyártói típuskód

SF 4/12 MC NE GE V2

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

2.5-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3.6-6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

5.7 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez SF 4/12