WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 4.5/21 SN106264 - 1919000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 4-6 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4.1-4.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106264
Gyártói cikkszám
1919000000
Gyártói típuskód
SF 4.5/21 MC NE GE V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
4-6 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4.1-4.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
7.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő vezetékhez SF 4.5/21