Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 5/12 GT74554 - 1919650000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 5/12 GT74554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 6-10 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4.7-7.4 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 160 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248556076

Sonepar cikkszám

GT74554

Gyártói cikkszám

1919650000

Gyártói típuskód

SF 5/12 MC NE WS V2

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

6-10 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4.7-7.4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

7.4 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez SF 5/12