WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 5/12 SN018934 - 1919620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 4-6 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4.7-7.4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248556045
Sonepar cikkszám
SN018934
Gyártói cikkszám
1919620000
Gyártói típuskód
SF 5/12 MC NE GE V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
4-6 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4.7-7.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
7.4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez SF 5/12