WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 6/21 GT74558 - 1919190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 10-16 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 5.8-7.8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248555581
Sonepar cikkszám
GT74558
Gyártói cikkszám
1919190000
Gyártói típuskód
SF 6/21 MC NE WS V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
10-16 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
5.8-7.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
8.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez SF 6/21