Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 6/21 SN018935 - 1919170000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF 6/21 SN018935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 10-16 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 5.8-7.8 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 160 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248555567

Sonepar cikkszám

SN018935

Gyártói cikkszám

1919170000

Gyártói típuskód

SF 6/21 MC NE GE V2

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

10-16 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

5.8-7.8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

8.4 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez SF 6/21