WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SF1/12 fehér GT74552 - 1919390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.5-0.75 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.7-2.1 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248555734
Sonepar cikkszám
GT74552
Gyártói cikkszám
1919390000
Gyártói típuskód
SF 1/12 MC NE WS V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.5-0.75 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.7-2.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
3.2 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez SF1/12 fehér