Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SN102158 - 1323450000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SN102158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 7-40 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102158

Gyártói cikkszám

1323450000

Gyártói típuskód

SFX 9/24 S MC NE GE

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

16-500 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

7-40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

24 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

13.62 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő vezetékhez