WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SN110931 - 1323440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110931
Gyártói cikkszám
1323440000
Gyártói típuskód
SFX 9/24 S MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
24 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
13.62 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez